Cheie inelară ″440″ 20 mm

Cod articol: 440.20
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.20
EAN / GTIN 3148517680791
Număr producător 440.20
L-Număr L60130 983

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie standard pentru toate aplicațiile uzuale
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
  • Cap inelar cu unghiuri oblice la 15° pentru un acces mai bun la înșurubarea în serie sau la încastrare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Clevis cu unghiuri oblice la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului clevis îmbunătățește accesul
  • Cromată, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 43,1
  • B1 [mm]: 29,5
  • C1 [mm]: 12,3
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 12,3
  • E2 [mm]: 8,6
  • L [mm]: 224
  • [g]: 185