Execuţie:
Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.
Cu citire 1/100.
Mahr − Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaş furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic.
Aplicaţie:
Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.
Livrare:
3 × comparator cu levier 436301 Ref. 0,4/29.
Cu tijă de strângere ⌀ 8 mm.
Accesorii opţionale:
Suport pătrat Cod
436510, Suport de centrare Cod
436512, Stand de măsurare cu articulaţie Cod
359680.
Piese de schimb:
Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.
Notă:
Informaţii suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 − Interval de abatere 10 µm, interval total de abatere 13 µm, eroare de histerezis 3 µm.