{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 25 mm | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Sistem radio i-wi MAHR | |
Clasă de protecţie IP | IP 42 | |
Forţă de măsurare | 0,65-1,15 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Grosime carcasă | 35 mm | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2450 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434312 25 | |
EAN / GTIN | 2050001058614 | |
Număr producător | 4337135 |