Ceas comparator cu levier absolut citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434065 12,5
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 24,90 € /buc.
  • 20,00 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 42
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire 0,01 mm
Înălţimea cifrelor 11 mm
Afişaj cu iluminare de fundal nu
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,02 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 42
Forţă de măsurare ≤0,9 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Lungimea tijei de fixare 17 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 59 mm
Grosime carcasă 38,1 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator
Întrerupător pornit/ oprit da

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Număr producător 543-710B

Descriere

Execuţie:

Un ceas comparator multifuncţional standard. De încredere şi simplu de operat.
  • Comunicarea bidirecţională este posibilă, de ex., pentru parametrizare prin PC (interfaţă Digimatic S1).
  • Cu sistem ABSOLUT. O singură setare a poziţiei iniţiale, care va rămâne punctul de zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei.
  • Citirea ușoară a valorilor datorită unui afișaj digital/analogic mare.
  • Este disponibil un model cu pas digital de 0,5 µm.
  • Calculul şi identificarea valorii de vârf se pot face simplu.
  • Prevăzut cu o funcţie de avertizare pentru planul de calibrare.
  • Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranţei superioare şi a celei inferioare.
  • Alarmă de joasă tensiune, eroare de setare, eroare senzor, depășire afișaj etc.
  • Afișajul poate fi rotit la 330°.
  • O funcție de blocare protejează ceasul comparator cu levier împotriva utilizării neautorizate.

Funcţionare:

IP42: protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Date de utilizare:

  • Encodere liniare absolute cu capacitate electrostatică.
  • Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): 50× pe secundă.
  • Diametrul arborelui: 8 mm.
  • Vârf de măsurare: cu bilă de carbură, filet M2,5×0,45.
  • Durata de viață a bateriei: cca. 2700 ore la o funcționare continuă.

Livrare:

Ceas comparator digital inclusiv 1× baterie CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497081, palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910; 434915.