{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 12,5 mm | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 52 | |
Forţă de măsurare | 0,5 − 1 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Sistem Reference Lock | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 60 mm | |
Grosime carcasă | 28 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434003 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927217 | |
Număr producător | 434003 12,5 |