Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, 185g/m²
Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon
Termenul mânecii reglabil cu scai
Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă
Funcționalitate
Vânt și impermeabil cu cusături sudate
Detalii
Remarcabil, glugă reglabilă
Nasturi din plastic
Buclă în D
Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm
Închidere frontală
Fermoar cu fermoar ascuns din plastic cu două direcții, închidere Storm cu butoane
Descriere:
- Jacheta de ploaie Hi-Vis cu spate prelungit
- Această jachetă de ploaie ușoară vă oferă vizibilitate ridicată la locul de muncă, atunci când vremea umedă și vizibilitatea redusă pot îngreuna condițiile de lucru
- Materialul este rezistent și durabil, chiar dacă este ușor, rezistent la vânt și la apă și cu cusături sudate
- Jacheta are un spate prelungit și margine inferioară reglabilă, cu buzunare frontale ușor accesibile cu clapetă și manșete la mâneci cu scai
- Certificată conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor și EN ISO 20471, clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3