Ceas comparator cu protecţie antişoc Set de 3 piese, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 10/58mm

Cod articol: 432004 10/58
Reducere
107,02 €
Setați prețul 3 buc. (25,73 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 13,90 € /buc.
  • 74,40 € /buc.
  • 60,40 € /buc.
La cerere
În stoc
619 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 878
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 878
Domeniu de măsurare 10 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Cadran rotativ da
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Forţă de măsurare 0,7 N - 1,5 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432004 10/58
EAN / GTIN 4062406206277
Număr producător 432004 10/58

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecţie antişoc. Tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranţă reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire 1 mm.
Protecţie antişoc datorită carcasei crenelate. Model metalic cu sticla ceasului din plastic.

Livrare:

3 × ceas comparator 432000 Ref. 10/58.

Accesorii opţionale:

Vârf palpator special Cod 434900 / 434910 / 434915.