{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 100 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ dornuri de măsurare | 4 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Număr de ace de măsurare | 4 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de adâncime |
Cod articol | 425200 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368016382 | |
Număr producător | 129-115 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de adâncime 0-100 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
301,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
243,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm |
Număr de ace de măsurare | 4 | 4 |
Lungimea tălpii | 100 mm | 100 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
⌀ dornuri de măsurare | 4 mm | 4,5 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |