Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie fără palpatoare de măsurare 30-80 mm

Cod articol: 424904 30-80

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 51,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 30 mm - 80 mm
Cursa palpatorului de măsurare 2,5 mm
Forţă de măsurare 7,5 N
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 424904 30-80
EAN / GTIN 2050001053305
Număr producător 4451005

Descriere

Execuţie:

Palpator de măsurare şi tija palpatoare mobilă cu găuri conice exacte pentru fixarea vârfurilor de măsurare interschimbabile. Utilizabile universal, putând soluţiona problemele de orice natură apărute la măsurare.
Etrier din oţel, rezistent, forjat cu termoizolaţie. Nicovală şi tija palpatoare mobilă din oţel inoxidabil, călit. Nicovală montată pe un resort şi retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija palpatoare mobilă, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră şi cu rolă filetată. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. Forţă de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preţ) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie cod 434674 măr. 25/0,5 şi măr. 50/1. Abaterile de toleranţa ale piesei de prelucrat sunt afişate în cifre, pe ceasul comparator.

Livrare:

Fără ceas comparator de precizie, inclusiv cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434674. Suport din fontă, suport instrument de măsurare tip Fk pentru transmiterea mișcării de ridicare în axa de măsurare, inserții de măsurare.