Descriere:
Înălțimea de lucru dorită poate fi reglată la o distanță între trepte de 280 mm.
Pliere compactă și cu economie de spațiu pentru transport.
Cu balamale automate din oțel, nr. de comandă 42396 cu îmbinare lamelară din aluminiu.
Montanți realizați din profile de aluminiu extrudat pentru stabilitate maximă.
Racordarea stâlpului cu zăbrele de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Cu stabilizatori pliabili pentru utilizare ca scară simplă în conformitate cu EN131-1.
Stâlpii exteriori pot fi pliați pentru a economisi spațiu în timpul transportului sau atunci când sunt folosiți ca scăriță.
Caracteristică:
Înălțime de lucru ca scară simplă 6,05 m
Înălțime de lucru ca scăriță 3,9 m
Sarcina max. 150 kg
Lățime 0,71 m
Greutate 18 kg
Înălțimea montantului 60mm / 70mm
Lungime 1,58 m
Lungime ca scară simplă 5,29 m
Material aluminiu
Dimensiuni, pliată 1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 4 × 5
Număr de trepte 5
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțime verticală ca scăriță 2,7 m