{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Lăţime lame de măsurare | 0,75 mm | |
Lungime lame de măsurare | 6,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421900 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197203953 | |
Număr producător | 421900 0-25 |