Descriere:
Amprenta la sol mare: 230 x 360 mm.
Trepte pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, cu acoperire din cauciuc.
Foarte compactă atunci când este pliată.
Capetele stâlpilor cu capace din plastic.
Montanți realizați din profile de aluminiu extrudat pentru stabilitate maximă.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,7 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 6,6 kg
Lățimea platformei 360 mm
Înălțimea platformei 0,7 m
Lungimea platformei 230 mm
Bară de siguranță nr.
Distanța verticală între trepte și trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 230 mm
Inferioară, lățimea exterioară 0,56 m
Notă:
Conformă cu standardul EN 14 183.