44 A Micrometru interior cu autocentrare 10-12 mm w.DK

Cod articol: 4190312DKS
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
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4190312DKS
EAN / GTIN 4059192010591
Număr producător 4190312DKS

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cu finisaj crom mat antiorbire
  • Axă de măsurare antirugină, complet călit și rectificat
  • Acționare rapidă cu clichet integrat
  • Capul de măsurare cu autocentrare cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
  • Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
  • Sonde de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
  • Capul de măsurare de 40 mm din aluminiu pentru a economisi greutate

Descriere:

Micrometru interior cu autocentrare Micromar 44 A; Măsurare de: DIN 863-4; Domeniu de măsurare: 10 - 12 mm; Gradație_mm: 0,001 mm; Livrare: Instrucțiuni de utilizare, cheie hexagonală, cheie pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), geantă.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: cu calibrare Dakks
  • Domeniul de măsurare: 10 - 12 mm
  • Diviziuni ale scării mm: 0,001
  • Adâncimea de măsurare cu extensie: 133 mm
  • Dimensiunea d în mm: 58 mm
  • Adâncimea de măsurare: 58 mm
  • Dimensiunea b în mm: 4.3 mm
  • Limita de eroare_µm: 4 µm
  • Dimensiunea a în mm: 1.8 mm
  • Dimensiunea c în mm: 1.5 mm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-4