Palpator 3,658 mm sferă de măsurare din carbură

Cod articol: 4179184
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4179184
EAN / GTIN 4059192009830
Număr producător 4179184
L-Număr L40080 2020

Descriere

Execuţie:

  • Pentru măsurarea angrenajelor și pentru sarcini speciale
  • Sferă de măsurare din carbură
  • Cu ax cilindric cu inel de fixare pentru menținerea în orificiul de poziționare a micrometrului sau a indicatorului de măsurare cu inel de fixare

Descriere:

  • Instalație de măsurare a bilei, diametru bilă de contact de măsurare mm 3,658 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 15.5 mm
  • Dimensiunea H: 8.2 mm
  • Dimensiunea h în mm: 8.2 mm
  • Dimensiunea d în mm: 3.658 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 3.658 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 2 µm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături