Margine de taiere, P=4,5-3 Gg/1″ 852-f UST

Cod articol: 4173822
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
Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4173822
EAN / GTIN 4059192007706
Număr producător 4173822
L-Număr L40080 3202

Descriere

Descriere:

  • Inserție pentru calibru de filet, muchie tăioasă, UST 60°, pas 4,5 - 3 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Caracteristică:

  • Tip de filet: UST 60°.
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Pasul filetului în TPI (proxy): adevărat
  • Tip de inserție de măsurare: Marginea de tăiere
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Pasul filetului în TPI: 4,5 - 3
  • Gaura de montare: 3,5
  • Tipul de produs: 852
  • Lungime (mm): 15.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături