40 EWRi-S (17) Șurub micrometric dig. 50-75mm , compl. w. DK

Cod articol: 4157143DKS
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157143DKS
EAN / GTIN 4059192058906
Număr producător 4157143DKS

Descriere

Execuţie:

  • Cu suprafețe de măsurare în formă de lamă
  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Afișaj de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Reglare rapidăQUICK DRIVE
  • Afișaj nereturnător
  • Crichet tras
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi-S; Interval de măsurare 50 - 75 mm; Pentru măsurarea canelurilor înguste, a adânciturilor etc.; Interfață de date: Integrat fără fir; Clasa de protecție IP: IP 65; DIN 863-3; Creșterea cifrei mm/inch 0,001 / .00005″; Componența livrării: Instrucțiuni de utilizare, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), carcasă.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea canelurilor înguste, a adânciturilor etc.
  • Domeniul de măsurare: 2 - 3″
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 107 mm
  • Dimensiunea a în mm: 57 mm
  • Dimensiunea b în mm: 15.5 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 5 µm
  • Pasul axului_mm: 5 mm

Standard:

DIN 863-3