40 EWRi-B (17) Șurub micrometric dig. 0-25mm , compl. w. DK

Cod articol: 4157132DKS
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157132DKS
EAN / GTIN 4059192059033
Număr producător 4157132DKS

Descriere

Execuţie:

  • Cu suprafețe de măsurare reduse Ø 3 mm
  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsate cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Crichet preîntoarsă
  • Suport din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi-B; Domeniu de măsurare 0 - 25 mm; Pentru măsurarea canelurilor, canelurilor, adânciturilor etc.; Interfață de date: Integrat fără fir; Clasa de protecție IP: IP 65; DIN 863-3; Creșterea cifrei mm/inch 0,001 / .00005″; Componența livrării: Instrucțiuni de utilizare, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), carcasă.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea canelurilor, canelurilor, crestăturilor, adânciturilor etc.
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 57 mm
  • Dimensiunea a în mm: 32 mm
  • Dimensiunea b în mm: 11.5 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 4 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-3