Execuţie:
- Cu suprafețe de măsurare în formă de lamă
- Afișaj numeric cu contrast ridicat
- Afișaj de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
- Reglare rapidăQUICK DRIVE
- Afișaj nereturnător
- Crichet tras
- Mâner din oțel vopsit, izolat termic
Descriere:
Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR-S; Interval de măsurare 75 - 100 mm; Pentru măsurarea canelurilor înguste, a adânciturilor, etc.; Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic; Clasa de protecție IP: IP 65; DIN 863-3; Pasul de creștere a cifrelor mm/inch 0,001 / .00005″; Componenta livrării: Instrucțiuni de utilizare, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), carcasă
Caracteristică:
- Aplicație: Pentru măsurarea canelurilor înguste, a adânciturilor etc.
- Domeniul de măsurare: 3 - 4″
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Forța de măsurare (text): 5 - 10
- Dimensiunea c în mm: 132.5 mm
- Dimensiunea a în mm: 73 mm
- Dimensiunea b în mm: 17 mm
- Înălțimea cifrelor: 10 mm
- Diametrul axului_mm: 6.5 mm
- Limita de eroare_µm: 5 µm
- Pasul axului_mm: 5 mm
Standard:
DIN 863-3