Descriere:
Tensiune la înălțimi mari: scara specială pentru lucrul sub tensiune sau în medii chimice, cu reglare convenabilă a înălțimii.
Șine și trepte (30 mm x 30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistență chimică deosebit de ridicată.
Reglarea înălțimii deosebit de ușoară și convenabilă de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm, cu ajutorul unei frânghii de plastic și a unei role.
Rotile de perete cu suprafață delicată.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele realizate din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
Rezistent la îmbătrânire în conformitate cu DIN EN ISO 4892-2.
Potrivit pentru lucrul sub tensiune (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Lățimea exterioară a scării de jos: 430 mm.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 8,5 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,2 m
Greutate 41,3 kg
Lungimea scării, retractată 4,64 m
Material GRP
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Numărul de germeni 16
Numărul de germeni 2 × 16
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Lățimea exterioară a scării inferioare 420 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.