{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412754 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002350 | |
Număr producător | 4103079 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Şubler digital cu ciocuri de măsurare arcuite spre interior, Domeniu de măsurare: 150mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
707,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.029 livrabil imediat
126,00 €
98,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
185,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,0005 inch | 0,0005 inch | 0,0005 inch | 0,0005 inch |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | IP 54 | IP 54 | IP 67 |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Lungimea ciocului | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tehnică de măsurare | digital | digital | digital | digital |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal |