Descriere:
Trepte pătrate antiderapante cu 2 trepte cu înclinație diferită.
Dispunere descentrată a treptelor.
Profile de montanți robuste pentru o distanță de siguranță de 80 mm între trepte și suprafața acoperișului.
Ajustare ușoară a scării la lungimea acoperișului respectiv.
Lățimea exterioară: 340 mm.
Racordarea stâlpului cu zăbrele de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat pentru siguranță maximă.
Caracteristică:
Sarcina max. 150 kg
Culoare roșu cărămidă
Greutate 6,8 kg
Lățimea scării 340 mm
Lungimea scării 4,2 m
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Spațiere verticală între trepte/spațiu vertical 280 mm
Număr de trepte 15
Adâncimea treptei 30 mm