Şubler cu cadran 16 U, valoare diviziune scală 150 mm 0,02 mm cu calibrare DAkS

Cod articol: 4107107DKS
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire (cadran ceas) 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler cu ceas

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4107107DKS
EAN / GTIN 4059192002596
Număr producător 4107107DKS

Descriere

Descriere:

Interval de măsurare a șurubului de blocare superior Marcal 16 U: 0 - 150 mm
valoarea diviziunii scalei_mm: 0,02
Conţinut: Husă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături