16 EWR(M17) Etrier cu diametrul exterior 300 mm fără roată de fricțiune, cu DK

Cod articol: 4103306DKS
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4103306DKS
EAN / GTIN 4059192058302
Număr producător 4103306DKS

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Șurub de blocare superioară
  • Cale de ghidare alipite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Dispozitiv de măsurare a treptelor
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
  • Rezistență excelentă la praf, agenți de răcire și lubrifianți
  • Stergător de murdărie în cursor
  • .

Descriere:

Calibru digital MarCal 16 EWR; Domeniu de măsurare: 0 - 300 mm; Creșterea cifrelor mm/înch: 0,01 / .0005″; Măsurarea adâncimii:; Interfață de date: fără; Roată de fricțiune:; Clasa de protecție IP: IP 67;

Caracteristică:

  • funcție: Inversarea sensului de numărare
  • Tipul de produs: 16 EWR
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 300 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 12″
  • Limita de eroare în inch: .0015″
  • Dimensiunea d în mm: 388 mm
  • Dimensiunea b în mm: 64 mm
  • Dimensiunea c în mm: 19 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Dimensiunea a în mm: 14 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.04 mm

Standard:

ISO 13385-1