1/2″ Extractor de știfturi 11 mm

Cod articol: 4100M 11mm
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4100M 11mm
EAN / GTIN 4991644089581
Număr producător 4100M 11mm
L-Număr L60050 3698

Descriere

Descriere:

Lungime: 75 mm
Dimensiune D2: 21 mm
D1: 28 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 11 mm
Extractor de știfturi
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături