Execuţie:
Compoziţie material
40% modacrilic, 24% vâscoză FR, 20% poliester, 10% bumbac, 4% aramidă, 2% antistatic, țesătură dublă, rezistent la flacără, antistatic, 310 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar, Cu nasturi pentru atașarea unei glugi (se vinde separat, 2169)
Etichete de certificare externe
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Finisaj
Bordelușă reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai
Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar metalic ascuns
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior cu clapetă
Foaie de căptușeală
Funcționalitate
Foaie de căptușeală, Repelent la ulei, murdărie și apă, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la murdărie
Închidere frontală
Fermoar roșu robust și ascuns cu fermoar metalic unidirecțional, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse
Reflex
Fire reflectorizante rezistente la foc, cusute cu cusături duble
Descriere:
- Jacheta multinormă portocalie hi-vis pentru uzura de iarnă
- Jacheta de iarnă are o căptușeală matlasată și un înveliș rezistent cu proprietăți de respingere a apei și murdăriei
- Tonorizare mai închisă pe zonele în care haina colectează cea mai multă murdărie
- Bucatele inteligente includ buzunare frontale, buzunar pe piept cu fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru telefon, plus un buzunar interior cu închidere scai
- Jacheta poate fi ajustată la tiv și are un panou dorsal mai lung pentru a menține partea inferioară a spatelui caldă și protejată de frig atunci când se apleacă
- Certificată conform EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, XS-L clasa 2, XL-> clasa 3
- EN ISO 11611, clasa 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clasa 2
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 342 together with med 1869-1513
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²