Seventec RC SP - platforma de lucru 3 pași

Cod articol: 40233
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40233
EAN / GTIN 4003866402335
Număr producător 40233
L-Număr L90010 1143

Descriere

Descriere:

Pliabilă și cu economie de spațiu pentru a fi transportată și depozitată, optimă pentru utilizarea în aer liber datorită treptelor profilate.
Trepte cu adâncimea de 85 mm, cu perforații pentru scurgerea lichidelor și profilare pentru a sta în picioare în siguranță.
Dimensiunea platformei aprox. 600 x 300 mm.
Dungi reflectorizante pe montanți pentru o mai bună vizibilitate în condiții de vizibilitate redusă.
Conexiune rigidă pe ambele părți.
Tavă de depozitare practică, cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
Trepte foarte largi și suprafață de călcare confortabilă.
Se poate merge pe o parte.
Conexiune treaptă-șină în 7 puncte, cu bară de sprijin în mijlocul treptei.
Bară de siguranță pentru o muncă confortabilă și sigură.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,66 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 8,1 kg
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 0,66 m
Lungimea platformei 300 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 218 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 85 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,67 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 14 183.