Clește cu nas plat

Cod articol: 401
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 401
EAN / GTIN 3148511750001
Număr producător 401
L-Număr L60130 2672

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: fălci netede cu unghiuri interioare rotunjite pentru a proteja piesele acționate mată lustruită, cu aAcoperire roșie

Caracteristică:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 80

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături