Descriere:
Excelent pentru structurarea suprafeței pieselor mari. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 6000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 2400 rpm
- RPM, opt., până la: 3900 rpm
- Metrică lățime: 100 mm
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- Orificiu Ø: 19,1 mm
- Ø material de stocare: 0,2 mm
- Ø măsurare exterioară: 100 mm
- Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
- Lungime, tundere: 26 mm
Avantaj:
- utilizare este posibil pe toate mașinile de finisare din satin disponibile în comerț prin orificiul cu patru chei.
- Rezistență foarte bună la coroziune.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselelor; rugozitate; texturare (matare, matare și satinare)
- Tipuri de transmisie: Transmisii cu role
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Metale neferoase dure
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
- Aliaje de titan