Descriere:
Fișierele speciale de la Pferd sunt unelte optimizate pentru aplicații speciale, de exemplu pentru prelucrarea metalelor moi sau a termosetelor, pentru debavurarea pieselor întoarse sau pentru ascuțirea uneltelor de tăiere. Dreptunghiular pilă cu diferite lovituri pe trei laturi. Versiune cu tijă de pescuit și mâner ergonomic pentru fișiere. Tăiere transversală 1 în partea din față pentru degroșare, introduceți 2 în partea din spate și muchie pentru ascuțire. Combinație între o tăietură transversală pentru degroșare și prelucrare brută, pe de o parte, și o tăietură transversală pentru ascuțirea uneltelor de tăiere, pe de altă parte. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 1212
- Metrică lățime: 25 mm
- Bară oblică: Tăiere transversală 1/tăiere 2
- Măsurare lungime: 200 mm
- Înălţime: 4,5 mm
- incl. broşură: FH 4/1
Avantaj:
- Degroșare și ascuțire cu aceeași unealtă.
- Versatil.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; ascuțire; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Oţel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)