SOLE SE 7 PST din 10/M5 2 m.

Cod articol: 4007220432389
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4007220432389
EAN / GTIN 4007220432389
Număr producător 87101805

Descriere

Descriere:

Acești arbori speciali de îndoire nu au mâner pentru portsculă și sunt deosebit de flexibili în zona din față. Sculele de șlefuire cu TUB POLISTAR sunt atașate direct la miezul arborelui de îndoire cu șuruburi (versiunea INOX). Stelele de polinoxid PNST sunt înșurubate cu adaptor AD M4 sau adaptor AD M5 (accesorii). Această combinație este ideală pentru măcinarea fină și curățarea treptată a suprafețelor interioare ale țevilor și coatelor țevilor. Ambele capete ale cotului țevii pot fi debavurate din partea de introducere. Arborele de îndoire PSTt-T este potrivit pentru măcinarea internă a tubului. Miez de schimb gata de instalare pentru BW 7 PST din 10/M5 2 m.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SE 7 PST din 10/M5 2 m.
  • Gama de viteze, de la: 1500 rpm
  • Gama de viteze, până la: 4250 rpm
  • Metrică lățime: 7 mm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Măsurare lungime: 2031 mm
  • Greutate netă: 0447 kg
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: M10
  • Ø măsurare exterioară: 7 mm
  • Ø filet: M5
  • Ø portsculă: 5 mm
  • Înălţime: 7 mm

Livrare:

  • Lungimi speciale la cerere.

Notă:

  • Respectați turațiile recomandate și maxime permise ale instrumentelor de reglare a turației motorului.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături