Piesă de mână unghiulară WHA 10 90° G28 STV cu 6 mm bucşă elastică pentru rigid prelungitor Max. RPM 17.100

Cod articol: 4007220432150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220432150
EAN / GTIN 4007220432150
Număr producător 86300132
L-Număr L51050 2354

Descriere

Descriere:

Piesă de mână unghiulară cu design de 90° cu bucşă elastică de 6 mm și cuplaj glisant G28/Ø 28 mm, potrivit pentru extensii rigide cu conexiune glisantă G28. 1 chei fiecare EM SW 11 mm, EM SW 14 mm și EM SW 14 mm, 1 bucşă elastică.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 10 90° G28 STV
  • RPM, max.: 17100 rpm
  • Grup de clești de prindere: 6
  • Raport de transmisie: 1:1
  • Metrică lățime: 38 mm
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 28 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6
  • Măsurare lungime: 165 mm
  • Greutate netă: 0579 kg
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 28
  • Ø măsurare exterioară: 67 mm
  • Înălţime: 67 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături