Descriere:
Piesă de mână unghiulară cu design de 90°, cu bucşă elastică de 6 mm și cuplaj glisant G22/ Ø 22 mm, potrivit pentru BW 7 din 10m/16, BW 7 din 10/16 2, BW 7 din 2 OHA și BW 7 din 10/16 OHA 10/16m. 1 chei fiecare EM SW 11 mm, EM SW 14 mm și EM SW 14 mm, 1 bucşă elastică.
Caracteristică:
- Tip Pferd: WHA 7 90° G22
- RPM, max.: 17100 rpm
- Grup de clești de prindere: 6
- Raport de transmisie: 1:1
- Metrică lățime: 38 mm
- Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 22 mm
- Piesă de mână laterală cuplaj G: 22
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6
- Măsurare lungime: 165 mm
- Greutate netă: 0,65 kg
- cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 22
- Ø măsurare exterioară: 67 mm
- Înălţime: 67 mm