Descriere:
Transmisia unghiulară poate fi conectată la toți arborii de îndoire cu conexiunea G28 (în loc de mâner). Conexiunea arborelui poate fi rotită la 360°. Permite utilizare-ul acționărilor arborelui de îndoire ca polizor unghiular. 1 piuliţă de strângere, 2 șuruburi cu flanșă, 2 manșoane distanțiere, 2 chei, mâner anti-vibrații, Capotă de protecție ø 125 mm.
Caracteristică:
- Tip Pferd: WT 10 G28
- Viteză de deplasare n max.: 18000 rpm
- Viteza de ieșire la n max.: 12000 rpm
- Raport de transmisie: 1,53:1
- Metrică lățime: 40 mm
- Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
- Măsurare lungime: 173 mm
- Greutate netă: 1438 kg
- Ø măsurare exterioară: 98 mm
- Ø filet: M14
- Ø portsculă: 22,23 mm
- Înălţime: 98 mm