Descriere:
Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Sistemul de acționare cu aer comprimat la îndemână, cu pornire sub presiune și control al vitezei, este potrivit pentru utilizare cu concelere. Acesta trebuie utilizat cu ulei. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), 1 suport agățat, bucşă elastică 6 mm, 2 cheie de prindere.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Putere: 160 wați
- Turaţie: 500 rpm
- Grup de clești de prindere: 20
- Design supapă: Începeți imprimarea
- Metrică lățime: 30 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,4 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,3 m³/min
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
- Măsurare lungime: 235 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 2 picături
- Greutate netă: 0564 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 6 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 30 mm
Avantaj:
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
- Print Start permite lucrul rapid și sigur.
- Reglarea vitezei pentru rezultate optime de lucru.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.