CORRADI Set de pile tip ac 266/18 180

Cod articol: 4007220272817
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220272817
EAN / GTIN 4007220272817
Număr producător 12315092
L-Număr L51180 5

Descriere

Descriere:

Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. set conține o selecție orientată spre aplicație de fișiere ac. Profilele plate (101), limba de pasăre (103), cuţit (107), bereta (109), drepte cu margini rotunde (113), drepte trunchiate cu margini rotunde (114) și limba de pasăre rotundă ovală (115) nu sunt disponibile individual, ci numai în set.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 12 bucăți
  • Tip Pferd: 266/18
  • Bară oblică: 0
  • Măsurare lungime: 180 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Furnizat în sac de rulou din PVC.