Freză din carbură WRC 0413/6 Z4

Cod articol: 4007220046197
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220046197
EAN / GTIN 4007220046197
Număr producător 21104946
L-Număr L51140 435

Descriere

Descriere:

Serratia 4 este deosebit de potrivită pentru aşchiere din oțel inoxidabil (INOX), oțel și materiale foarte rezistente la căldură, cum ar fi aliajele pe bază de nichel și cobalt. Se caracterizează printr-o îndepărtare ridicată a materialului cu așchii scurte și creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire cilindric conform din 8032 cu dinți conform din 8033. Combinație de geometrii cilindrice și sferice.

Caracteristică:

  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 20000 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 20000 rpm
  • RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 20000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 20000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 28000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 28000 rpm
  • RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 36000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 36000 rpm
  • Tooting: 4
  • Ø măsurare exterioară: 4 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 13 mm
  • Lungime, total: 55 mm

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
  • Durabilitate ridicată.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
  • De înaltă calitate a suprafeței.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături