Descriere:
set realizat din planor de vopsea și pilă pentru planor de vopsea. Designul mic al plantatorului de vopsea permite prelucrarea zonelor greu accesibile. Se utilizează pentru finisarea celor mai mici suprafețe vopsite cu suportul de plastic asociat. Acest suport din plastic permite reglarea foarte fină a pilă prin intermediul a două șuruburi de reglare. Potrivit pentru nivelare, corectarea defectelor de vopsea, cum ar fi impuritățile, particulele de praf și bulele de aer, precum și pentru îndepărtarea straturilor de vopsea subțiri.
Caracteristică:
- Tip Pferd: LAH
- Metrică lățime: 36 mm
- Tooting: 3
- Măsurare lungime: 50 mm
- Înălţime: 4,7 mm
Avantaj:
- pilă previne zgârieturile nedorite.
- Calitate foarte ridicată a suprafeței, fără notare, datorită formei precise a dinților ascuțiți.
- Suprafețele de lucru pot fi imediat vopsite sau prelucrate ulterior.
- Foaie de fișiere cu două fețe.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; nivelare; îndepărtarea vopselei; prelucrarea suprafeței; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Planorul de vopsea este furnizat cu pilă.