{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | MH203S | |
Lungime A | 100 mm | |
Lăţime B | 25 mm | |
Înălţimea totală C | 25 mm | |
Înălţimea câmpului magnetic | 6 mm | |
Rezistenţă la uzură a plăcii polare | 6 mm | |
Distanţă între poli | 4 mm | |
Abaterea unghiulară maximă | 5 grad | |
Greutate | 0,5 kg | |
Forţă nominală de prindere | 180 N/cm2 | |
Tip produs | Placă de strângere cu magnet |
Cod articol | 380815 MH203S | |
EAN / GTIN | 2050001922281 | |
Număr producător | 242.01-MH203S |