{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 68300J | |
Distanţa dintre găuri e | 41 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 29-43 mm | |
⌀ găurii d | 8,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 41 mm | |
Forţă de fixare P1 | 3.500 N | |
Forţă de fixare P2 | 8.000 N | |
Înălţimea totală | 77 mm | |
Lungimea totală | 329 mm | |
Şurub de strângere | M10×76 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376615 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008147 | |
Număr producător | 557339 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare plus, cu talpă orizontală, Tip: 4
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
61,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
31,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M10×76 mm | M10×90 mm |
Înălţimea totală | 77 mm | 90 mm |
Lungimea totală | 329 mm | 273 mm |
Forţă de fixare P1 | 3.500 N | 2.500 N |
Forţă de fixare P2 | 8.000 N | 3.500 N |
Tip | 68300J | 376625 4 |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală | Dispozitiv de fixare orizontală |