{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 68300J | |
Distanţa dintre găuri e | 25,7 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 22-31,8 mm | |
⌀ găurii d | 6,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 33,5 mm | |
Forţă de fixare P1 | 2.500 N | |
Forţă de fixare P2 | 4.000 N | |
Înălţimea totală | 58 mm | |
Lungimea totală | 242 mm | |
Şurub de strângere | M8×58 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Număr producător | 557338 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare plus, cu talpă orizontală, Tip: 3
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
47,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
25,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M8×58 mm | M8×50 mm |
⌀ găurii d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Înălţimea totală | 58 mm | 68,5 mm |
Lungimea totală | 242 mm | 190 mm |
Forţă de fixare P1 | 2.500 N | 1.650 N |
Distanţa dintre găuri e | 25,7 mm | 26 mm |
Tip | 68300J | 376625 3 |