Set de bază, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/M12mm

Cod articol: 375450 14/M12
Reducere
233,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375450 14/M12
EAN / GTIN 4067263133315
Număr producător 375450 14/M12

Descriere

Execuţie:

Elemente de șuruburi călite, clasa de rezistenţă 8.8.

Conţinut:

Înălțimi de prindere la 2 puncte de prindere în mm: 150
Înălțimi de prindere la 4 puncte de prindere în mm: 115
Bridă de prindere cu dantură în trepte: 2 buc. × măr. 14×100 mm; 2 buc. × măr. 14×150 mm
Șuruburi pentru canale în T, cl. de rez. 8,8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm
Suporturi, danturate Lu×Lă×Î în mm: 4x măr. 2 (38x31x66);4x măr. 3 (67x31x117)
Prezoane cl. de rez. 8,8 în mm: 4× M12×125
Piuliță hexagonală (1,5 d înălțime): 4× M12
Disc pentru unelte de prindere: 4× M12
Piuliţă lungă: 4× M12
Greutate în kg: 8,5
Dimensiuni exterioare carton în mm: 275×125×65