Set de şuruburi de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 10/M10mm

Cod articol: 375400 10/M10
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6520
Dimensiunea nominală a canalelor în T 10 mm
Filet M10
Lungime cutie din lemn 254 mm
Lăţime cutie din lemn 188 mm
Înălţime cutie din lemn 32 mm
Tip produs Şurub de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 375400 10/M10
Copiaţi
EAN / GTIN 4020772082987
Copiaţi
Număr producător 82982
Copiaţi
Producător Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Toate piesele sunt îmbunătăţite. Rezistenţă 8.8, respectiv 10.
Depozitate într-o cutie solidă din lemn cu capac rabatabil.

Livrare:

Şuruburi pentru canale T Cod 375300 DIN 787: 4 buc./63 mm; 4 buc./100 mm; 2 buc./40 mm
Prezoane filetate Cod 375380 DIN 6379: 4 buc./50 mm; 4 buc./80 mm; 4 buc./200 mm
Piuliţe înalte Cod 375385 DIN 6330 B: 4 buc.
Piuliţe lungi Cod 375395: 4 buc.
Şaibe suport Cod 375340 DIN 6340: 4 buc.
Şaibe sferice şi şaibe conice Cod 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 buc.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături