Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Construcție cu șuruburi. 1 raft cu o margine de 12 mm înălțime și 1 cutie cu o margine de 45 mm înălțime. Fabricat din plăci de material lemnos derivat, decor de fag de suprafață. Împingeți mânerul în poziție verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 80 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimi rafturi (mm): 200, 820
Lungime totală (mm): 1135
Lățimea totală (mm): 611
Înălțime totală (mm): 1040
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3