{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6311 | |
Lăţimea canalului a | 20 mm | |
Lungimea şurubului de strângere | 200 mm | |
Înălţimea de strângere h | 16 mm - 89,5 mm | |
Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300 | Ref. 2020200 | |
Lungime L | 200 mm | |
Lăţime B | 49 mm | |
Înălţime H | 44 mm | |
Filet G | M20 | |
Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
Cod articol | 370830 20X200 | |
EAN / GTIN | 4020772377564 | |
Număr producător | 376756 |