Micrometru exterior digital ABSOLUTE cu discuri de măsurare, QuickMike, IP65, 25-55 mm, placă = 20 mm

Cod articol: 369-412-20
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 369-412-20
EAN / GTIN 4946368736792
Număr producător 369-412-20
L-Număr L40010 13479

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare ABSOLUTE Quickmike Digimatic permit măsurarea cu avans rapid al axului de 10 mm/rev și au următoarele avantaje: potrivit pentru măsurarea pâslei, cauciucului, cartonului, țesăturii etc. Adecvat pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate. Cu un ax care nu se rotește și suprafețe de măsurare în formă de disc. Forță de măsurare reglabilă pentru diferite piese de lucru (Seria 227)

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 25 - 55
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat mat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
Forța de măsurare: 3-8
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 25 mm), 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani