{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 200 mm | |
Greutate | 74 kg | |
Lungimea totală L | 695 mm | |
Gamă de prindere b | 400 mm | |
Înălţimea corpului de bază G | 70 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 65 mm | |
Pană de fixare longitudinală I | 16 mm | |
Pană de fixare transversală n | 16 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Gerardi 200 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362110 200/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107156 | |
Număr producător | 362110 200/4 |