{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 100 mm | |
Înălţimea bacului h | 40 mm | |
Înălţime h1 | 20 mm | |
Lungimea bacului l | 60 mm | |
Unghi de pendulare | 15 grad | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xpent0 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361133 100 | |
EAN / GTIN | 4045197885760 | |
Număr producător | 361133 100 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bac detaşabil pentru module de strângere întoarse Pendul, Pentru tip: 100
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
593,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
107,64 €
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
335,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
430,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacurilor b | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Înălţimea bacului h | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lungimea bacului l | 60 mm | 125,5 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Înălţime h1 | 20 mm | 20 mm | |||
Recomandat pentru codul de culoare | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | |
Număr de sloturi pentru vârfuri | 4 | ||||
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |