{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Xpent | |
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Gamă de prindere S1 | 6 mm - 108 mm | |
Gamă de prindere S2 | 104 mm - 208 mm | |
Gamă de prindere S3 | 186 mm - 290 mm | |
Gamă de prindere S4 | 286 mm - 386 mm | |
Lungime L | 454 mm | |
Înălţime corp de bază c | 165,5 mm | |
c1 | 117,5 mm | |
Lăţime B | 125 mm | |
Lăţime canal n H7 | 20 mm | |
Înălţime h | 45 mm | |
Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
Momentul maxim | 90 Nm | |
Greutate | 36 kg | |
Dimensiuni deschidere chei | 5 mm; 10 mm | |
Prelungitor mare de arbore | 100 | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Xpent1-2 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 361100 1 | |
EAN / GTIN | 4045197809209 | |
Număr producător | 361100 1 |