{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru | Menghine cu suprafețe magnetice | |
Tip produs | Opritor |
Cod articol | 360495 1 | |
EAN / GTIN | 4045197884275 | |
Număr producător | 360495 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Opritor magnetic 1
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
114,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
315,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţimea totală | 210 mm - 240 mm | 350 mm - 380 mm | |
Recomandat pentru | Menghine cu suprafețe magnetice | ||
Recomandat pentru codul de culoare | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Înălţimea utilă N | 145 mm - 175 mm | 285 mm - 315 mm | |
Distanţă între axe S A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm | |
Tip produs | Opritor | Opritor | Opritor |