STGCR 08-2 Unelte de blocare a șuruburilor cu unghi de 91° pentru un unghi de avans de 91°, cu Plăcuţe triunghiulare cu unghi liber de 7°.

Cod articol: 3601038
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601038
EAN / GTIN 7291075095234
Număr producător 3601038
L-Număr L23990 1275

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare a șuruburilor cu unghi de 91° pentru un unghi de avans de 91°, cu Plăcuţe triunghiulare cu unghi liber de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 3-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.63″
  • Lungimea capului (LH): 1/2″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TC 2
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1/2″